曜日別特売

フェライトコア

フェライトコア - TDK
仕様●インダクタファクタ(Al):3.2μH●ギャップ:ギャップなし質量(g)90タイプコア:PQ有効断面積(mm2)189有効長(mm)93材料N49許容誤差-20%、30%アズワン品番67-0353-05パッケージサプライヤデバイス:PQ 40×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66043725B65883A0000R049
1,520
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする