仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931アズワン品番65-7538-58内容量1個