ブスバー 銅 SIRIUS 3RV1

ブスバー 銅 SIRIUS 3RV1 - SIEMENS


Siemens 3RV1 シリーズ Sirius シリーズバスバーです。三相バスバーは、サイズ S2 の 3 回路ブレーカに使用されます。時間の節約: エンドスリーブに押し付けずに素早く接続可能 高い信頼性: 端子の接続部は耐衝撃性や耐振動性がある

仕様●定格動作電圧:690V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:55mm●コード番号:202-1617アズワン品番65-8089-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660439963RV1935-1B
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする