曜日別特売

プッシュボタン

プッシュボタン - シュナイダーエレクトリック


クロムめっき金属製ベゼルボタン及びインジケータ、O 22 mmBA9sベースのLED電球 - 緑 - 24 V ac/dc

仕様●種類:LED電球●併用可能製品:照光式押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:180-0341アズワン品番65-7823-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044100DL1CJUS0243
5,830
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする