プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白

プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 - SIEMENS


Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。

Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定

仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1幅(mm)29.5質量(kg)0.04高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型、凸型ボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80機械的寿命10000000アズワン品番65-7797-89材質(リング)金属、光沢材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660441703SU1050-0BB60-0AA0
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする