曜日別特売

プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤

プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤 - SIEMENS
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:38mm●コード番号:193-3596アズワン品番65-7820-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660441883SU1061-0JA20-0AA0
16,500
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする