プラグコネクタ NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2シリーズ

プラグコネクタ NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2シリーズ - Festo


Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 2.5 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットと、PVC ケーブル付きのグレーの被覆が標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40

仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1088アズワン品番65-8009-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044565NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
4,070
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする