フランジ

フランジ - Festo


Festo のセルフアライメント式ロッドカプラは、サイズが M12 でハウジングにスチール素材を使用したピストンロッド側に取り付ける際の角度及び半径方向のずれを補償します。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 210 g です

仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:20mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2531アズワン品番65-8037-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66044870SNCL-20-R3
7,190
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする