曜日別特売

プレート 3LD3用 Sentron 3LD9 1袋 10個入

プレート 3LD3用 Sentron 3LD9 1袋 10個入 - SIEMENS


Siemens 安全保護プレートのパッケージング 10 ピース、ロード遮断器 3LD3 用アクセサリです。EAC 承認

仕様●種類:追加定格プレート●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●コード番号:228-8162アズワン品番65-7818-27内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660455543LD9346-2A
31,400
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする