曜日別特売

ヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 350個入

ヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 350個入 - SAMTEC


Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 8 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 極性位置は 10 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1970アズワン品番65-7651-83内容量1セット(350個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046830TMM-108-01-L-D-SM-010-P-TR
136,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする