曜日別特売

ヘッダ 20極 1.27mm 2列

ヘッダ 20極 1.27mm 2列 - SAMTEC


Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1882アズワン品番65-7650-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046848TFM-110-02-L-D-WT-K-TR
700
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする