曜日別特売

ヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入

ヘッダ 26極 2mm 2列 1袋 2個入 - SAMTEC


Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 13 ピン、1 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 表面実装テールオプション パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1976アズワン品番65-7598-60内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046875TMM-113-01-G-D-SM-P-TR
1,500
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする