ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入

ヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 250個入 - SAMTEC


Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 20 ポジションで 5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1208アズワン品番65-7601-42内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66046927ERM8-020-05.0-L-DV-K-TR
189,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする