曜日別特売

ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入

ヘッダ 5極 1.5mm 2列 1セット 10個入 - AMPHENOL


Amphenol ICC 5 ピン電線対基板ヘッダは、電流容量 2 A、ケーブル外径 24 → 28 AWG です。このヘッダは、性質色でスズめっきが施されています。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位置決め保証( CPA ) コネクタが正しくかん合・ロックされていることを確認します 一緒に

仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:10158514●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:215-3058アズワン品番65-7507-16内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6604697910158514-0005SR1LF
5,150
5,098
5,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする