ヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入

ヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入 - SAMTEC


Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 4 つのポジションと 1 つのリードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1996アズワン品番65-7613-92内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047058TSM-104-01-S-DV-007-P-TR
70,100
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする