曜日別特売

ペンケース piano e forte

ペンケース piano e forte - セトクラフトペンケース piano e forte - セトクラフト


ピアノのフォルムが可愛いい、便利なピアノフォルテシリーズ。
大きく開くのでトレイのように使えて便利。

仕様●本体サイズ:幅9×奥行3×高さ18.5cm●本体重量:47g●個装サイズ:幅9×奥行3×高さ18.5cm●個装重量:48g●材質●▼EVAフォーム●生産国:中国アズワン品番65-8913-87繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66047776SCB-1132
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする