曜日別特売

ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O

ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)


ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。
ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。
ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。
ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。

仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403アズワン品番67-2224-36内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660523081000B70030
8,480
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする