マニホールド VABMシリーズ

マニホールド VABMシリーズ - Festo


Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は 16 で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続使用時の動作圧力は最大 -0.9-10 bar で、製品重量は 246 g です2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0291アズワン品番65-8014-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053157VABM-L1-10S-G18-14
40,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする