マニホールドストリップ VABMシリーズ

マニホールドストリップ VABMシリーズ - Festo


Festo VABM シリーズ 5 ポジションマニホールドレールは、VUVG サブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ 2 (中腐食ストレス)です。グリッド寸法 =16 mm 組み立て位置:任意 動作圧力 =-0.9 bar -10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:5●スレッドサイズ:1/4 in, 1/8 in, M5●ネジ規格:G, Metric●コード番号:203-1463アズワン品番65-7992-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66053218VABM-L1-14W-G14-5
29,200
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする