曜日別特売

ミニI/Oコネクタ 1セット 136個入

ミニI/Oコネクタ 1セット 136個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE の産業用ミニ I/O フィールド設置可能コネクタは、時間を節約できる画期的なワイヤ終端を実現し、産業環境向けの省スペースで信頼性の高い I/O ソリューションとなります。TE の産業用ミニ I/O コネクタは、従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 のサイズであるため、省スペースと基板上の限られたスペースをより効率的に使用できる柔軟性が実現されています。このコネクタは、2 点接触設計になっており、産業用及び高振動環境の厳しい要件に対応するよう設計されており、信頼性の高い接続により生産性を向上させることができます。ピアシング終端を備えた Mini I/O Field Installable タイプでは、はんだ付けでワイヤを終端処理するのに通常必要な時間が短縮され、使いやすい手動工具を使用すれば、ほぼすべての環境で組み立てが可能になります。時間をかけずに革新的なワイヤ終端を実現できます 産業環境や振動が発生しやすい環境で信頼性の高い接続を実現します 設計の柔軟性を高める省スペースソリューションです 複数の用途向けにさまざまなタイプを用意しています さまざまな構成( TMT、SMT、ライトアングル、ストレート)のレセプタクルと相互にかん合可能 小型、コンパクトサイズ(省スペース) 時間を節約できるワイヤ終端 電線対電線接続を可能にします さまざまな構成のレセプタクル( SMT、ライトアングル、ストレート、TMT )と相互にかん合可能 キーの付いた構造で誤かん合を防止 用途 産業用通信 モーションとドライブ PLC ロボット

仕様●入数:1トレイ(136個入り)●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●ポート数:1●シールド/非シールド:シールド●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●色:黒●高さ:10.29mm●深さ:34mm●コード番号:189-5930アズワン品番65-7775-74内容量1セット(136個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660534281-2201855-2
280,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする