バイオクラフト
ミューピッドSトレイ1枚用電気泳動装置
ミューピッドSトレイ1枚用電気泳動装置
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅137×奥行83×高100●ゲルサイズ(mm):幅54×距離58●バッファ量(mL):80●セット内容:泳動槽(フタ付):1台、リード線(フタの固定):1本
アズワン品番
65-9540-10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66053507
BE-564
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください