曜日別特売

モニタリングリレー SPDT

モニタリングリレー SPDT - SIEMENS


Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の三相電圧監視リレー用です。LCD ディスプレイとねじ Terminal タイプです。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。60 V ac を使用しています。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:3UG4●コード番号:203-3964アズワン品番65-8087-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660546273UG4631-1AW30
55,300
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする