曜日別特売

ユニクロ + Aアプセット 5×35 500本入

ユニクロ + Aアプセット 5×35 500本入 - サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:35
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M5×35

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-6081アズワン品番67-1128-91内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6605551020-00-000A-0050-0350-01
6,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする