画像準備中

ユニクロ + Aアプセット 5×35 500本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード66055510 品番20-00-000A-0050-0350-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,250


寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:35
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M5×35

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:259-6081 アズワン品番67-1128-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする