ユニクロ + Aナベ 2.3×4 400本入

ユニクロ + Aナベ 2.3×4 400本入 - サンコーインダストリー


A種のタッピングネジです。

仕様●寸法(mm)d:M2.3●寸法(mm)L:4●ナベ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-8219アズワン品番67-1061-58内容量1パック(400本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6605720820-00-0000-0023-0040-01-400P
1,034
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする