サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 座金組込ねじ
サンコーインダストリーの ナベ
ユニクロ + Aナベ 2.3×4 400本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(400本)
注文コード
66057208
品番
20-00-0000-0023-0040-01-400P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,034
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M2.3●寸法(mm)L:4●ナベ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:ユニクロ●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-8219
アズワン品番
67-1061-58