曜日別特売

ユニクロ + B1バインド 6×12 400本入

ユニクロ + B1バインド 6×12 400本入 - サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:12
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M6×12

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-0019アズワン品番67-1199-07内容量1箱(400本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6605946621-00-0004-0060-0120-01
4,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする