サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの バインド小ねじ
ユニクロ + B1バインド 6×12 400本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
注文コード
66059466
品番
21-00-0004-0060-0120-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,930
寸法(mm)d:M6
寸法(mm)L:12
表面処理:ユニクロ
径×長さ:M6×12
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-0019
アズワン品番
67-1199-07