曜日別特売

リセッタブルヒューズ 15.3A 16V 9A 1袋 5個入

リセッタブルヒューズ 15.3A 16V 9A 1袋 5個入 - LITTELFUSE


PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ

仕様●動作電流:15.3A●定格電圧:16V●動作時間:5.5s●保持電流:9A●電流 Max:100 A●長さ:14mm●高さ:21.7mm●幅:3mm●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:14mΩ●電力損失:3.3W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6972アズワン品番65-8067-02内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069738RGEF900
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする