リニア アクチュエータ MLN

リニア アクチュエータ MLN - Thomson Linear


Thomson Linear MLN23B19 は、二重モータスタック、電流定格 1.9 A、オスねじ端を備えた、NEMA 23 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●シリーズ:MLN●入力電圧:3.8V●コード番号:197-1120アズワン品番65-7946-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069887MLN23B19-M10020P30000N-C8A0-XXX
104,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする