曜日別特売

リニアガイドキャリッジ HRW-CAシリーズ 37mm

リニアガイドキャリッジ HRW-CAシリーズ 37mm - THK


HRW-CAリニアキャリッジ
THK製のHRW-CAリニアモーションキャリッジは、コンパクトな設置や高い剛性が必要になる用途に最適です。 HRW-CAキャリッジは、多数のボールを使用して高荷重を搬送し、接触角が45 °になるように4列のボールを稼働しているので、4列のボールの間で負荷が均一に分散されます。このため、レールとキャリッジはあらゆる方向に取り付けることができます。 合成樹脂のエンドプレートを使用すれば、静かで滑らかな動作が可能になります。 NC装置、コンベアシステム、放電装置を含む、多様な用途に最適です。
レールの幅が広いので、大きなモーメントを処理でき、第2のレールは必要ありません。 低ノイズ コンパクトな寸法 高荷重の搬送能力

仕様●メーカーシリーズ:HRW-CA●レール幅:37mm●キャリッジ長さ:58.8mm●キャリッジ幅:68mm●動定格荷重:6.18kN●静定格荷重:11.5kN●コード番号:810-0271アズワン品番65-8039-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66069984HRW21CA1UU(GK)
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする