曜日別特売

リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ

リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ - THK


THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34 タップ穴をブロックするための取り付け穴 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34

仕様●メーカーシリーズ:SHS●キャリッジ長さ:79.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:17200N●コード番号:217-5230アズワン品番65-7876-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070036SHS15LV1SS(GK)
24,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする