曜日別特売

リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 15mm

リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 15mm - THK


THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます コールアウトサイズ 15 全高( M )( mm ) 24

仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14700N●コード番号:217-5244アズワン品番65-7885-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070054SSR15XW1SSC1(GK)
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする