曜日別特売

リニアガイドレール HSR30-520L GK シリーズ

リニアガイドレール HSR30-520L GK シリーズ - THK


THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 520 mm です。長さ: 520 mm 幅: 30 mm

仕様●メーカーシリーズ:HSR30-520L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:520mm●材質:スチール●コード番号:211-5246アズワン品番65-7902-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070124HSR30-520L(GK)
51,100
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする