曜日別特売

リニアガイドレール HSRシリーズ

リニアガイドレール HSRシリーズ - THK


HSR リニアレール
THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。

仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0073アズワン品番65-7849-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070140HSR15-640L(GK)
53,100
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする