リニアスライド BWU BWU シリーズ

リニアスライド BWU BWU シリーズ - IKO(日本トムソン)


IKO Nippon Thompson 4 x 10 x 40 mm 精密リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えたリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製

仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:22mm●レール幅:10mm●レール長さ:40mm●キャリッジ長さ:40mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9775アズワン品番65-7913-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070228BWU10-40
25,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする