曜日別特売

リニアスライドレール

リニアスライドレール - IKO(日本トムソン)


IKO Nippon Thompson 11 x 20 x 240 mm リニアウェイ L シリーズ。4 つのポイントでレースウェイに接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を発揮します。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ

仕様●幅:20mm●長さ:240mm●コード番号:199-9790アズワン品番65-7911-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070246LWL20R240BHS2
30,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする