曜日別特売

リボンケーブル

リボンケーブル - SAMTEC


Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 257 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :レセプタクル コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します 性別: Female/Malale

仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:257mm●コード番号:208-8643アズワン品番65-7450-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070307HDR-169473-01
28,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする