曜日別特売

リボンケーブル

リボンケーブル - SAMTEC


Samtec FFSD-08-D-09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0039アズワン品番65-7447-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070325FFSD-08-D-09.00-01-N
2,180
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする