リボンケーブル

リボンケーブル - SAMTEC


Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6821アズワン品番65-7448-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070334IDSD-05-D-20.00-T
1,540
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする