曜日別特売

リボンケーブル

リボンケーブル - SAMTEC


Samtec FFMD-10-T-02.00-01-N は、FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材 :PBT 連絡先 : BeCu (-T) ワイヤ: 30 AWG 動作温度範囲: -40 → +105 ℃

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFMD IDC の●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFMD IDC の●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFMD●長さ:3.302mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:197-0128アズワン品番65-7446-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66070350FFMD-10-T-02.00-01-N
2,020
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする