TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リレー 277V ac SPDT SPNO 基板実装タイプ 1箱 1000個入
仕様
●コイル電圧:277V ac●接点構成:SPDT, SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:70Ω●コイル電力:360mW●デュアル:シングル●コード番号:236-4559
アズワン品番
65-8053-83
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66070964
1-1721150-0
¥313,000
¥
299,800
¥329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください