曜日別特売

リングターミナル 内径:6.4mm スタッド径:6mm 1箱 100個入

リングターミナル 内径:6.4mm スタッド径:6mm 1箱 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


フランス規格NF C 20 130準拠の設計
TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子
XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。
特長と利点
高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ

仕様●シリーズ:XCT●絶縁:非絶縁●内側リング直径:6.4mm●適合電線サイズmm2 Min:25mm2●適合電線サイズAWG Max:3AWG●スタッド径:6mm●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:1.2mm●全長:35mm●コード番号:190-3715アズワン品番65-7724-35内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071427710026-3
59,800
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする