曜日別特売

ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35

ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件に適合します。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。定格電流は 400 アンペアです。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します

仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:400 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:1●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8144アズワン品番65-7810-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607182935-411-120-R
41,900
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする