曜日別特売

ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm

ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm - APEM


過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光

仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:24V●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1920アズワン品番65-7839-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073554KH146AAZXDG26NXXXX13
8,060
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする