曜日別特売

ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入

ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入 - APEM
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1906アズワン品番65-7822-51内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073606KH136AAZXXG12N03XX04
49,700
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする