曜日別特売

圧着コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列

圧着コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 - 山一電機
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2872アズワン品番65-7500-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075067UFS-30B-04
530
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする