圧着ブレード端子 PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12.4mm 刃幅2.95mm 赤 シュラウド 22AWG → 16AWG 1箱 10000個入

圧着ブレード端子 PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12.4mm 刃幅2.95mm 赤 シュラウド 22AWG → 16AWG 1箱 10000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


UL認定
二重線での使用は不適
TE Connectivity PIDGブレード電線圧着端子
PIDGブレード電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDGブレード電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。

仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●内径:3.5mm●刃幅:2.95mm●フック:なし●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-4004アズワン品番65-7663-10内容量1箱(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075164131331
674,000
669,800
736,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする