圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入

圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 5個入 - 日本モレックス(molex)


Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。これらのケーブルは、両端が金めっきオス - ピグテール圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。色は黒で、ワイヤサイズ 18 AWG の長さ 225 mm のケーブルが用意されています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量

仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:オス●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:黒●シリーズ番号:215342●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7631アズワン品番65-7447-35内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075286215342-1223
1,660
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする