曜日別特売

圧力センサ M5

圧力センサ M5 - Festo


Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅が 26 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力ゲージを選択できます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 692 g

仕様●最適なメディア:空気, ガス●耐圧:5バール●供給電圧:35V dc●IP保護等級:IP40●ポートの接続:M5●最高使用圧力:1バール●コード番号:203-8886アズワン品番65-7996-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66075566SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
31,900
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする